曜日別特売

高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTDA-XPF 4P CPM STD M2.3X0.4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M2.3×0.4
呼びM2.3×0.4
ピッチ(mm)0.4
精度RH4
内容量1本注文コード02747381品番A-XPF 4P CPM STD M2.3X0.4
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
707-9816
全長(mm)
42
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2.3×0.4
下穴径(Φmm)
2.11~2.15
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
9.5
呼び
M2.3×0.4
精度
RH4
表面処理
VIコーティング
ねじ長
9.5
シャンク径(mm)
3
シャンク四角部(mm)
5×2.5
加工ねじ
M
精度表記
STD
シャンク径
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする