15900-002 TIGER スクエアチューフィング 15900シリーズ Tiger Hotel 02747608

15900-002 TIGER スクエアチューフィング 15900シリーズ Tiger Hotel 02747608
15900-002 TIGER スクエアチューフィング 15900シリーズ Tiger Hotel 02747608
15900-002 TIGER スクエアチューフィング 15900シリーズ Tiger Hotel 02747608

TIGER スクエアチューフィング 15900シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:460×280×H206mm●カラー:ウッド●容量:4.5L●材質:本体/アルミキャスト、蓋/強化ガラス・シリコン・フェノール樹脂、フードパン/18-10ステンレス●IH・直火対応●コード番号:BH0958注文コード02747608品番15900-002
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

アルミキャストボディのため軽量です。、蓋がガラスのため中が見えます。、ウッド調ハンドルは和洋どちらにも、赤は差し色になり高級感を演出します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:460×280×H206mm●カラー:ウッド●容量:4.5L●材質:本体/アルミキャスト、蓋/強化ガラス・シリコン・フェノール樹脂、フードパン/18-10ステンレス●IH・直火対応●コード番号:BH0958アズワン品番67-8155-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする