15901-003 TIGER ラウンドチューフィング 15901シリーズ Tiger Hotel 02747617

15901-003 TIGER ラウンドチューフィング 15901シリーズ Tiger Hotel 02747617
15901-003 TIGER ラウンドチューフィング 15901シリーズ Tiger Hotel 02747617
15901-003 TIGER ラウンドチューフィング 15901シリーズ Tiger Hotel 02747617

TIGER ラウンドチューフィング 15901シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:449×330×H209mm●カラー:レッド●容量:4.5L●材質:本体/アルミキャスト、蓋/強化ガラス・シリコン・フェノール樹脂、フードパン/18-10ステンレス●IH・直火対応●コード番号:BH0959注文コード02747617品番15901-003
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

アルミキャストボディのため軽量です。、蓋がガラスのため中が見えます。、ウッド調ハンドルは和洋どちらにも、赤は差し色になり高級感を演出します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:449×330×H209mm●カラー:レッド●容量:4.5L●材質:本体/アルミキャスト、蓋/強化ガラス・シリコン・フェノール樹脂、フードパン/18-10ステンレス●IH・直火対応●コード番号:BH0959アズワン品番67-8155-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする