ハイロジック
ハイロジックの 金属素材
ハイロジックの アルミ
ハイロジックの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミアングル アイボリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕様
●サイズ:厚み2mm×タテ20mm×ヨコ40mm●長さ:2m●材質:アルミ●仕様:アルマイト仕上げ。つやあり●カラー:アイボリー
注文コード
02748001
品番
03081300
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
一般的に使用頻度の高いアルミ素材。軽量で加工性にも優れた製品です。、サッシや建設資材、補強や保護など幅広い用途にご利用できます。
仕様
●サイズ:厚み2mm×タテ20mm×ヨコ40mm●長さ:2m●材質:アルミ●仕様:アルマイト仕上げ。つやあり●カラー:アイボリー
アズワン品番
67-9226-17