曜日別特売
AD-MICRO10D 1.09 KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ OSG(オーエスジー) 02748187

代表画像

KeptAコート小径超硬ドリル10DタイプAD-MICRO10D 1.09

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は呼びなど26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び
1.09
注文コード
02748187
品番
AD-MICRO10D 1.09
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。

トラスコ品番
707-8273
全長(mm)
OAL:46
シャンク長(mm)
LS:28.9
呼び
1.09
コーティング
KeptAコーティング
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
切削径(Φmm)
DC:1.09
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:13
使用可能長さ(mm)
LU:10.9
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする