スリーライン
スリーラインの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
スリーラインの ティッシュペーパー
スリーラインの ティッシュケース
ティッシュボックス クリアー HWA-2 69091-5シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(36個)
注文コード
02748500
品番
HWA-2(69091-5)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥37,080
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。
仕様
●色:クリアー●サイズ(mm):244×125×86●材質:スチロール●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
アズワン品番
68-0578-82
繰り返し・詰め替え
対応
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。