仕様●インク色:オレンジ●筆記線幅(mm):3.3●軸径(mm):12.6●全長(mm):139●色:オレンジ●フリクション蛍光ペン(こすると消える蛍光ペン)●インキ:フリクションインキ●サイズ(最大径×全長):Φ12.6×139mm●最大筆記幅:3.3mm●材質/仕上:軸:リサイクル樹脂●証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●60℃以上になるとインキが無色になります。●-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●コード番号:369-9834
アズワン品番67-6863-73