消せる蛍光ペン フリクションライト バイオレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02749498 品番SFL10SLV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100

こすると消えるフリクションインキを搭載した蛍光ペンです。、引きすぎ、引き間違いも簡単に消去できます。、紙への筆記に。

仕様●インク色:バイオレット●筆記線幅(mm):3.3●軸径(mm):12.6●全長(mm):139●色:バイオレット●フリクション蛍光ペン(こすると消える蛍光ペン)●インキ:フリクションインキ●サイズ(最大径×全長)(mm):Φ12.6×139●最大筆記幅(mm):3.3●材質/仕上:軸:リサイクル樹脂●証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。●直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。●60℃以上になるとインキが無色になります。●-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。●紙の種類や印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。●コード番号:369-9768 アズワン品番67-6863-81

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02749498 SFL10SLV 36558557 SFL-10SL-V フリクションライト(蛍光ペン) パイロット フリクションライト(蛍光ペン) パイロット 1本 119 税込131 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする