画像準備中

スペシャルワゴン 色:アイボリー 外寸法 mm :W600×D400XH830

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02749708 品番W6CU-S-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,660
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

引出はボールスライドレールの採用によりスムーズな開閉が可能で引出率も100%となりました。、粉体塗装

仕様●色:アイボリー●外寸法(mm):W600×D400XH830●全体均等耐荷重(kg):160●キャスター:75Φゴムキャスター●引出:浅型2段引出付き●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5992-60
注意
●※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする