画像準備中

スペシャルワゴン 寸法 mm :W600×D400×H609 色:グリーン色

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02749961 品番W6CUH-N-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,080
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スペシャルワゴンW600xD400 移動式H600

仕様●寸法(mm):W600×D400×H1130●色:グリーン色●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●ゴムキャスター:Φ75自在S付き2個、自在2個●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5994-88
注意
●※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする