山金工業
山金工業の ワゴン
山金工業の スチールワゴン
山金工業の アングル式ワゴン
スペシャルワゴン 寸法 mm :W600×D400×H609 色:グリーン色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02749979
品番
W6CSH-N-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,120
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
スペシャルワゴンW600xD400 移動式H600
仕様
●寸法(mm):W600×D400×H1159●色:グリーン色●全体均等耐荷重(kg):160(自重含む)●ゴムキャスター:Φ75自在S付き2個、自在2個●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5994-87
注意
●※車上渡し限定です。