NEC三菱
NEC三菱の 電源(制御機器)
NEC三菱の 無停電電源装置(UPS)
NEC三菱の 無停電電源装置(UPS)関連商品
UPSインタフェースキット USB
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
02750049
品番
K410-248(1A)
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
無停電電源装置(N8180-68/69/66/67、N8142-33/41/38/42)専用 USBケーブル 1.8m、PowerChute Business Edition v9.1.1より対応
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-84
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。