代表画像
OSG(オーエスジー)
KeptAコート小径超硬ドリル10Dタイプ
AD-MICRO10D 2.4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び
2.4
注文コード
02751267
品番
AD-MICRO10D 2.4
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。
トラスコ品番
707-8247
全長(mm)
OAL:62
シャンク長(mm)
LS:31.4
呼び
2.4
コーティング
KeptAコーティング
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角(°)
約30
切削径(Φmm)
DC:2.4
シャンク径
3
フルート長(mm)
LCF:29
使用可能長さ(mm)
LU:24
寸法DCON(mm)
3
寸法KAPR(°)
約30
寸法差(mm)
先端と肩部寸法差P:0.4