ThinkPad P53/i5-9400H/8GBMem/1024GB/CPU内蔵/Win10Pro

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02751318 品番20QQ000RJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥363,920

圧倒的パフォーマンスの15.6型モバイルワークステーション

仕様●製品タイプ:ノート型ワークステーション●製品シリーズ:Mobile Workstation Pシリーズ●CPU動作周波数:2.5GHz●メモリ 標準容量:8GB●HDD等 標準容量:1TB●Microsoft Office:なし●初期導入済OS:Windows 10 Pro 64bit (日本語版)●稼動OS:Windows 10 Home (64bit)、Windows 10 Pro (64bit)、Windows 10 Pro for Workstations (64bit)●CPU:インテル Core i5-9400H プロセッサー●プロセッサ動作周波数:2.50GHz●キャッシュ:8MB●セキュリティー・チップ(TPM):あり(TCG V2.0準拠)●RAM 標準/最大:8GB/128GB●RAM スロット(空き):1(0)●ディスプレイ・サイズ(ドット・発色):LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、1、677万色以上、16:9)、光沢なし●外部接続時(ドット・発色):3840x2160ドット、(USB Type-C接続時)/3840x2160ドット、(HDMI接続時)●ストレージ:HDD 1TB(シリアルATA/2.5インチ)●インターフェース(ポート):[側面]HDMI(外部出力)x1、[側面]Mini Displayportx1、[側面]マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、USB 3.1 Type-C x3、USB 3.1 Gen1 Type-A x2、RJ45x1●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:適合●VCCI:適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:適合●環境及び安全規格情報:国際エネルギースタープログラム適合、RoHS準拠、J-MOSS(日本版RoHS)準拠、グリーン購入法適合、電気通信事業法適合、電波法適合●ワイヤレス:インテル Wi-Fi 6 AX200 a/b/g/n/ac/ax●オーディオ機能:インテル ハイデフィニション・オーディオ(Dolby Audio機能付き)●その他のスロット:側面:Thunderboltx2、4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC)●内蔵カメラ:あり (前面:HD 720p カメラ、ThinkShutter付き)●本体寸法/WxDxH(バッテリー・パック含む):377.4x252.3x24.5-29.4mm●質量:2.45kg●ACアダプターまたは電源:ACアダプター 170W(AC 100-240V(50/60Hz))●バッテリー・パック:6セルリチウムイオンバッテリー(固定式)●使用時間:19.8時間●充電時間:2時間●最大消費電力:170W●主な付属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、マニュアル類●保証期間3年間●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:L0118E1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7685-35
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする