画像準備中

スペシャルワゴン 色:グリーン 外寸法 mm :W750×D500XH870

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:グリーン●外寸法(mm):W750×D500XH870●全体均等耐荷重(kg):320●キャスター:100Φゴムキャスター●引出:浅型2段+超深型1段引出付き●※車上渡し限定です。 注文コード02751485 品番W7CU-SD-G
参考基準価格(税別)¥147,360 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

引出はボールスライドレールの採用によりスムーズな開閉が可能で引出率も100%となりました。、粉体塗装

仕様●色:グリーン●外寸法(mm):W750×D500XH870●全体均等耐荷重(kg):320●キャスター:100Φゴムキャスター●引出:浅型2段+超深型1段引出付き●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5992-93
注意
●※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする