山金工業
山金工業の ワゴン
山金工業の スチールワゴン
山金工業の アングル式ワゴン
スペシャルワゴン 移動式 色:グリーン 外寸法 mm :W750×D500XH1170
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:グリーン●外寸法(mm):W750×D500XH1170●全体均等耐荷重(kg):320●キャスター:100Φゴムキャスター●引出:超深型1段引出付き●※車上渡し限定です。
注文コード
02751528
品番
W7CUH-D-G
参考基準価格(税別)
¥107,110
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出はボールスライドレールの採用によりスムーズな開閉が可能で引出率も100%となりました。、粉体塗装
仕様
●色:グリーン●外寸法(mm):W750×D500XH1170●全体均等耐荷重(kg):320●キャスター:100Φゴムキャスター●引出:超深型1段引出付き●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5993-22
注意
●※車上渡し限定です。