画像準備中

スペシャルワゴン 色:アイボリー 外寸法 mm :W1000×D650XH870

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02751555 品番W1CU-J-IV
参考基準価格(税別)¥159,750 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大容量の大きなワゴン、重い物でも安心、粉体塗装

仕様●色:アイボリー●外寸法(mm):W1000×D650XH870●全体均等耐荷重(kg):320●キャスター:100Φゴムキャスター●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5993-27
注意
●※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする