山金工業
山金工業の ワゴン
山金工業の スチールワゴン
山金工業の アングル式ワゴン
スペシャルワゴン 移動式 色:アイボリー 外寸法 mm :W750×D500XH1170
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02751616
品番
W7CUH-M-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,910
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引出はボールスライドレールの採用によりスムーズな開閉が可能で引出率も100%となりました。、粉体塗装
仕様
●色:アイボリー●外寸法(mm):W750×D500XH1170●全体均等耐荷重(kg):320●キャスター:100Φゴムキャスター●引出:深型1段引出付き●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5993-16
注意
●※車上渡し限定です。