画像準備中

スペシャルワゴン 移動式 色:アイボリー 外寸法 mm :W750×D500XH1170

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02751668 品番W7CUH-S-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥123,310
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

引出はボールスライドレールの採用によりスムーズな開閉が可能で引出率も100%となりました。、粉体塗装

仕様●色:アイボリー●外寸法(mm):W750×D500XH1170●全体均等耐荷重(kg):320●キャスター:100Φゴムキャスター●引出:浅型2段引出付き●※車上渡し限定です。 アズワン品番67-5993-18
注意
●※車上渡し限定です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする