山金工業
山金工業の ワゴン
山金工業の スチールワゴン
山金工業の アングル式ワゴン
スペシャルワゴン 色:アイボリー 外寸法 mm :W1000×D650XH870
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02751695
品番
W1CU-K-IV
参考基準価格(税別)
¥129,530
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大容量の大きなワゴン、重い物でも安心、粉体塗装
仕様
●色:アイボリー●外寸法(mm):W1000×D650XH870●全体均等耐荷重(kg):320●キャスター:100Φゴムキャスター●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5993-28
注意
●※車上渡し限定です。