DC24V/300W スイッチングパワーサプライ レール取付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02751975 品番EA940DN-89B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,300

DINレール取付けタイプ、カバー付きタイプ

仕様●メーカー:オムロン(omron)●型番:S8FS-G30024CD-500●出力電圧:DC24V●出力容量:300W●入力電圧:100〜240V●入出力接続:端子台●端子台タイプ:ねじ端子●効率:82% typ.(AC100V入力時)87% typ.(AC200V入力時)87% typ.(AC230V入力時)●入力電圧許容変動範囲:AC85〜264V(単相)DC120〜370V●周波数:50/60Hz(47〜63Hz)●入力電流:4.2A typ.(AC100V入力時)2.1A typ.(AC200V入力時)●力率:0.9以上●リーク電流:0.5mA以下(AC100V入力時)1mA以下(AC200V入力時)●突入電流:14A typ.(25℃コールドスタートにて)(AC100V入力時)28A typ.(25℃コールドスタートにて)(AC200V入力時)●出力電流:14A●リップルノイズ電圧:150mV(p-p)以下●入力変動:0.5%以下●負荷変動:1.0%以下●周囲温度変動:0.05%/℃以下●起動時間:1,000ms以下(AC100V入力時)1,000ms以下(AC200V入力時)●出力保持時間:30ms typ.(AC100V入力時)30ms typ.(AC200V入力時)●過電流保護:有、自動復帰●過電圧保護:有、電断復帰●過熱保護:有、電断復帰●直列運転:可(2台まで接続可能。外付けダイオード要)●並列運転:不可(ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)●出力表示灯:有(色/緑)●耐電圧:(入力端子一括)と(出力端子一括)間/ AC3kV 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間/ AC2kV 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間/ AC1kV 1min カットオフ電流20mA●絶縁抵抗:(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間/ 100MΩ以上 DC500V●耐振動:10〜55Hz 最大4.5G 片振幅0.375mm 3方向 各2h●標高:3,000m以下●使用周囲温度:-20〜70℃(ただし、氷結、結露しないこと)●保存温度:-25〜75℃(0〜90%)●期待寿命:10年以上(定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)●冷却方式:冷却ファン 有●質量:約700g アズワン品番67-7213-79

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02751975 EA940DN-89B 24916887 S8FS-G30024CD-500 スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン) スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン) 1個 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする