MAGIQ(東京堂)
アンティカジプソ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
クリーム
アンティ-クピンク
ピンクブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02752080
品番
FM008631-037
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
クリーム
材質
ポリエチレン
分類
かすみ草 ジプソ
寸法(cm)
【花】Φ1.2×61×15
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません