トンボ
トンボの シャツ・インナー
トンボの 半袖 シャツ・インナー
トンボの ポロシャツ 半袖
ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:綿55%・ポリエステル45%●主な機能:通気性・吸汗・速乾
注文コード
02752639
品番
CR065-72 4L
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※漂白剤や乾燥機のご使用は、色落ちや布地を傷つける原因になりますのでおさけ下さい。なお、台所用塩素系漂白剤をご使用の場合はエプロンのご着用をおすすめします。
通気性に優れた綿混ポロシャツです。
仕様
●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:綿55%・ポリエステル45%●主な機能:通気性・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4542-50