ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:綿55%・ポリエステル45%●主な機能:通気性・吸汗・速乾 注文コード02752648 品番CR065-01 4L
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

※漂白剤や乾燥機のご使用は、色落ちや布地を傷つける原因になりますのでおさけ下さい。なお、台所用塩素系漂白剤をご使用の場合はエプロンのご着用をおすすめします。
通気性に優れた綿混ポロシャツです。

仕様●色:ホワイト●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:綿55%・ポリエステル45%●主な機能:通気性・吸汗・速乾 アズワン品番68-4542-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする