曜日別特売
FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938

 

FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938
FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938
FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938
FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938
FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938
FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938
FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938
FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938
FM002833-017 シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 02752938

シャビーガーベラバンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は材質・色など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1束(3本)
材質
ポリエステル
色
パープル
注文コード
02752938
品番
FM002833-017
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
パープル
分類
ガーベラ
材質
ポリエステル
寸法(cm)
【花】Φ7×27×12
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする