FJ000242-007 ビビアンベリー MAGIQ(東京堂) 02753096

 

FJ000242-007 ビビアンベリー MAGIQ(東京堂) 02753096
FJ000242-007 ビビアンベリー MAGIQ(東京堂) 02753096
FJ000242-007 ビビアンベリー MAGIQ(東京堂) 02753096
FJ000242-007 ビビアンベリー MAGIQ(東京堂) 02753096
FJ000242-007 ビビアンベリー MAGIQ(東京堂) 02753096
FJ000242-007 ビビアンベリー MAGIQ(東京堂) 02753096
FJ000242-007 ビビアンベリー MAGIQ(東京堂) 02753096

ビビアンベリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
色バーガンディゴールド
内容量1本注文コード02753096品番FJ000242-007
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
バーガンディゴールド
材質
発泡スチロール
分類
実もの ベリー(小果実)
寸法(cm)
68×20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする