丸型ビュッフェバスケット40型 半回転ポリカーボネイト カバー付 BB-400Cシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ440×H280mm●カラー:ブラック●材質:カバー/ポリカーボネイト、本体/ポリプロピレン●18-8ステンレスワイヤー補強入り●耐熱温度:120℃●コード番号:AK3926 注文コード02753330 品番BB-400C-BK(ブラック)
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥17,050
販売価格(税別)
15,500
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ440×H280mm●カラー:ブラック●材質:カバー/ポリカーボネイト、本体/ポリプロピレン●18-8ステンレスワイヤー補強入り●耐熱温度:120℃●コード番号:AK3926 アズワン品番67-6917-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする