チェーフィング用陶器 TD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ355×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AH4703 注文コード02753348 品番30004906 13インチ
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ355×H65mm●カラー:ホワイト●材質:陶●コード番号:AH4703 アズワン品番67-6920-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする