FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602

 

FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602
FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602
FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602
FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602
FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602
FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602
FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602
FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602
FM000805 ヴィンテージベリーガーランド MAGIQ(東京堂) 02753602

ヴィンテージベリーガーランド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02753602
品番
FM000805
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール
色
アンティークブルー
分類
実もの ベリー(小果実)
寸法(cm)
【実】Φ1.2×180×30
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする