MAGIQ(東京堂)
シャビーガーベラバンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1束(3本)
材質
ポリエステル
色
ブラウン
注文コード
02753857
品番
FM002833-008
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブラウン
分類
ガーベラ
材質
ポリエステル
寸法(cm)
【花】Φ7×27×12
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません