FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241

 

FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241
FG000943-025 ニコルユーカリ MAGIQ(東京堂) 02754241

ニコルユーカリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
色ブラウングリーン
内容量1本注文コード02754241品番FG000943-025
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ブラウングリーン
材質
ポリエチレン
分類
ユーカリ
寸法(cm)
73×20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする