※使用例
MAGIQ(東京堂)
アンティカデージー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
マスタード
クリームベージュ
バーガンディ
マスタード
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02754898
品番
FM000347-021
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
マスタード
材質
ポリエステル
分類
デージー フランネルフラワー
寸法(cm)
【花】Φ3~5.5×72×20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません