内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02755098 品番WDS400T2XHE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7300MB/秒の速度(1〜4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
ゲーミングPCやワークステーションでトップレベルのパフォーマンスを発揮してロード時間を大幅に短縮
Western Digital TLC 3D NANDで構築された大容量で、より多くのゲームをダウンロード可能
オプションのヒートシンクバージョンで、激しいゲームセッションでもピークパフォーマンスを維持

互換性
Windows 10以降
PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)
M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
仕様●Random Read:1200K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:7300MB/s●フォームファクター:M.2 2280 質量(g)30.4 温度範囲(℃)(非動作時)-40to85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41 商品番号WDS400T2XHE インターフェースPCIe Gen4×4 保証期間5年 コネクタM.2 耐久性(TBW)2400 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 容量(TB)4 動作温度範囲(℃)0to85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする