使用例
南榮工業
南榮工業の トラック輸送・運送用品
南榮工業の トラックシート
南榮工業の ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
国産トラックシート(PVC)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ターポスーパーグリーン
注文コード
02755281
品番
TS-30 TSG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
国産材料・縫製による高品質なトラックシートです。しなやかで取り扱いがしやすく長持ちします。
用途
荷物輸送、野積カバー
材質
塩化ビニール(PVC)
色
ターポスーパーグリーン
積載荷重(kg)
750〜2000
対応
小型〜中型トラック用
寸法(幅W×高さT)(mm)
2100×3550
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。