XO001155-019 ペーパービッグスターM 東京堂 02755476

 

XO001155-019 ペーパービッグスターM 東京堂 02755476
XO001155-019 ペーパービッグスターM 東京堂 02755476
XO001155-019 ペーパービッグスターM 東京堂 02755476
XO001155-019 ペーパービッグスターM 東京堂 02755476

ペーパービッグスターM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード02755476品番XO001155-019
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
シルバー
材質
紙、磁石
質量(kg)
0.041
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
【紙を閉じた状態】16×2.5×20【仕様】40×11×40
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする