東京堂
ペーパービッグスターM
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
紙、磁石
質量(kg)
0.041
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
【紙を閉じた状態】16×2.5×20【仕様】40×11×40
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02755476
XO001155-019
シルバー
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
02756061
XO001155-018
ゴールド
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません