FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738

 

FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738
FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738
FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738
FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738
FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738
FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738
FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738
FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738
FJ004848-024 ユーカリデラックスベルべ MAGIQ(東京堂) 02755738

ユーカリデラックスベルべ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02755738
品番
FJ004848-024
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ダークグリーンゴールド
分類
ユーカリ
寸法(cm)
【葉】13~15×124×40
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする