曜日別特売

ゴールディユーカリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
オレンジゴールド
内容量1本注文コード02756009品番FG002573-009
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
オレンジゴールド
分類
紅葉 オータムリーフ
寸法(cm)
【葉】7~9×88×35
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする