MAGIQ(東京堂)
アネモネデラックスベルべ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ラベンダーゴールド
ダークパープルゴールド
レッドゴールド
ラベンダーゴールド
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02756052
品番
FJ004845-011
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ラベンダーゴールド
材質
ポリエステル
分類
アネモネ
寸法(cm)
【花】Φ10×43
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません