東京堂
ペーパービッグスターM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ゴールド
シルバー
ゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02756061
品番
XO001155-018
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
ゴールド
材質
紙、磁石
質量(kg)
0.041
分類
クリスマスオーナメント
寸法(cm)
【紙を閉じた状態】16×2.5×20【仕様】40×11×40
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません