材質ABS樹脂
質量(kg)3.3(電池含まず)
色オフホワイト
サイズ(cm)(フタ閉)37×27×58.8、(フタ開)43.7×27×58.8
容量(L)30
内容パッケージ:自動開閉フタ、本体(ボディ)、ゴミ袋リング、保証書付き取扱説明書
センサー【IN】 赤外線センサー(感知範囲:本体内側ゴミ箱下部センサーホール内)【OUT】 赤外線センサー(感知範囲:0〜50cm)※「IN」「OUT」センサー共にセンサーの感知範囲から離れると感知ランプが点滅を 始め約3 秒後にスライド扉が閉じます。※センサーが感知している間はフタは開いたままの状態です。
電池単一形乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨)
電池寿命約1年(1日約30回開閉した場合)
ゴミ袋サイズ対応:50×70cm(30リットルサイズ)
適合範囲(cm)フタ開口部:30×17