本体

スリージャルビPRO+ ハンディ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02756760 品番JH01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,928
販売価格(税別)
3,571

どこでも、だれでも、短時間で体に負担をかけずに掃除ができる万能ホウキ。
特許取得の特殊な4層構造ヘッド。摩擦で静電気を発生させホコリなどを吸い寄せます。しなやかな4重の突起が床面に密着するため、車のワイパーのような働きが発揮され、液体もしっかりと寄せ集めることができます。静電気でホコリやごみを集めるので、捨てる時も舞い上がりにくい構造です。
髪の毛やペットの毛、粉末や、砂や植木鉢の土もスリージャルビ1本で楽々お掃除。掃除機のヘッドが入らない隙間や窓の溝掃除の他、窓の水滴も対応。使用後は水洗いのみでお手入れも簡単です。

セット内容ちりとり、ツーウェイカバー、取扱説明書 寸法(mm)幅180×高さ280 質量(g)(本体)約120、(ケース)約125、(カバー)約90 素材PP、エストラマー(TPE)、POE 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする