エスコ
エスコの 作業灯
エスコの ワークランプ・ハンドランプ
エスコの コンセントタイプワークランプ
[充電式] 作業灯/LED
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02757505
品番
EA814EC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
仕事用、アウトドアに最適です。
付属品
ACアダプター(コード長/2m)
仕様
スタンドタイプ
寸法(mm)
作業灯:230×65×220(H)
質量(kg)
1.2
電源
リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
電球
LED球180個
充電時間
約8時間
アズワン品番
65-5670-22
明るさ(Lm)
700
連続点灯時間(時間)
6