ストア・エキスプレス
LEDパンパスグラス 高さ12cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02757960
品番
8564-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
パンパスグラスの先が光ります。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って秋らしい店舗ディスプレイに。
用途
セット内容:パンパスグラス×10本 ベース×1個
LEDライト:常点 コンセント式 消費電力:38.5W 室内仕様 コード色:ブラック
質量(kg)
2.9
サイズ(cm)
パンパスグラス:高さ100
素材
塩化ビニル・化学繊維
注意
※メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。 保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。 お客様での設置をお願いいたします。 商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
2,232
/
税込
¥
2,455
沖縄地方
数量1につき
¥
3,472
/
税込
¥
3,819
離島
数量1につき
¥
3,472
/
税込
¥
3,819