アズワン
ECオイルバス EO-200シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
1-4596-32
注文コード
02757968
品番
EO-200R-T
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様
アナログ(取っ手付)
材質
制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ/アルミニウム
形状
水槽:丸型
質量(kg)
約1.6
電源(V)
AC100 50/60Hz
槽内寸法(mm)
Φ208×123
安全装置
サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式
マイコン式比例制御
外寸法(mm)
290×282×124
ヒーター容量(W)
750
温度設定範囲(℃)
室温+5~180
アズワン品番
1-4596-32
注意
※スノコは付属しておりません。