Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 7x8.4cm sheet 50/Pk 50PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード02758370 品番ISEQ07850
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥51,369
販売価格(税別)
46,699

低分子量のウェスタンには最適
ブロッティングメンブレン

材質疎水性PVDF フィルター:白色 品名製品名:イモビロン(Immobilon)-PSQ トランスファー メンブレン 吸着力ヤギIgG吸着:448(μg/cm2) 名称ブランド名:Immobilon フィルターコード:ISEQ 寸法(cm)フィルター:7×8.4 吸着量牛血清アルブミン:340(μg/cm2) インシュリン吸収(μg/cm2)吸着:262 検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法) 湿潤性疎水性 適合染色法クマシーブリリアントブルー;アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS;トルイジンブルー;トランスイルミネーション 表面フィルター:プレーン フィルター穴径(μm)0.2 アズワン品番4-6563-01 アプリケーション高回収プロテインシークエンシング, 低分子量ウエスタンブロッティング, アミノ酸分析, N-末端プロテインシークエンシング, 質量分析、主要:Western Blotting

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする