エンジョイすっきりクリミール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2箱×12パック) 注文コード02758467 品番-
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別)
4,998
この商品は香味・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

乳ベースが苦手な方でも脂質ゼロですっきり飲みやすい。
クリアタイプでさっぱりとしながらも、しっかりと栄養補給ができる栄養補助飲料。
エネルギー量・たんぱく質量はクリミールと同様で、味のバリエーションとしても使いやすい。

仕様主な栄養成分(1本125mlあたり):エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g(コラーゲンペプチド使用)、脂質0g、糖質42.1g、食物繊維2.5g、鉄1.5mg、亜鉛1.4mg、銅0.14mg 容量(mL)1パックあたり:125 ケース寸法(mm)縦158×横324×高さ97 賞味期限製造日より270日 アズワン品番68-5724-94 アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン
注意
※1日当たり250mL(2パック)を目安にお召しあがりください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする