曜日別特売
3007655 パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02758519

 

3007655 パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02758519
3007655 パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02758519
3007655 パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02758519
3007655 パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料 ニッぺ(日本ペイント) 02758519

パーフェクトプライマー 塗料液 付帯部用さび止め塗料

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(3.6kg)
内容量1缶(3.6kg)注文コード02758519品番3007655
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。
金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。
【特長】
1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。
2.変性エポキシによるさび止め効果があります。
3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。
4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。
塗料液 13.5kg、3.6kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。

用途
《適用下地》
鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木
※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。
《用途》
幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。
鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。
《適用上塗り》
パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。
※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。
タイプ2液荷姿4kg丸缶塗り面積(m2)22~29(1缶当たり)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA内容量(kg)塗料液:3.6塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級工程下塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量952mL希釈率(%)0~5混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)性状弱溶剤系乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18塗回数1塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
注意
※塗料液のみの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要です。硬化剤は硬化剤専用ページをご参照ください。
※十分な塗膜性能を確保するため、規定に使用量をおまもりください。
※ごみ・ほこり・砂・油・樹液などは、塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
※さびは、ワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
※鉄・アルミニウム、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、電気亜鉛めっきなどを塗装する場合は入念な面荒らしを行ってください。
※所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるとつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
※塗料液と硬化剤の混合割合は、必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかったり、仕上がりや作業性が低下することがあります。
※薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
※上塗には強溶剤系塗料のご使用は避けてください。
※ご使用の際は製品使用説明書及び製品カタログをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする