色ダークグレータイプ2液荷姿石油缶塗り面積(m2)83~107(1缶当たり)機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA内容量(kg)塗料液:13.5塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ工程下塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3631mL希釈率(%)0~5混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比)性状弱溶剤系乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18塗回数1塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材