曜日別特売

内蔵電源ファンレス 10Gアンマネージスイッチングハブ 5ポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02758931
品番
BSH-XG05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

全ポート10GBASE-Tに対応したアンマネージスイッチングハブです。内蔵電源とファンレス設計を採用し、設置性と静音性を両立。ループ検知機能や壁掛け設置にも対応し、さまざまな環境で安定したネットワークを構築できます。
全ポートが10GBASE-Tに対応。10G対応NASやサーバー、ワークステーションなどを接続し、高速なネットワーク環境を構築できます。
電源を本体に内蔵し、ACアダプターが不要です。また、ファンレス設計により動作音を抑え、オフィスやバックヤードなどさまざまな環境で快適に運用できます。塵・埃がたまったことによる発煙・発火を防止するために、トラッキング防止プラグを採用しています。
商品背面に壁掛け用フックホールを備えており、壁面にネジ(
)を取り付けることで設置ができます。

仕様
●AUTO-MDIX機能:あり 全ポート「Auto MDI/MDI-X」●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:なし●VLAN機能:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):133mm●本体サイズ(H):42mm●本体サイズ(W):216mm●本体色:ブラック●標準ポート数:5●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属筐体●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為
タイプ
スイッチングハブ
電源
AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
1000
マグネット
なし
通信速度
10GBASE-T、5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする